セット内容ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)
色ベージュ(ファン色:ブラック)
サイズL
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などの汚れ作業に
使用温度範囲(℃)0〜50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
胸囲(cm)123
混率(%)デュポンタイベック(ポリエチレン100)
肩幅(cm)51
袖丈(cm)62.5
着丈(cm)65
連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒)
充電時間約8時間以内(バッテリー)
裾廻り(cm)70、(最大)123
バッテリー容量(mAh)6500