6190B22C04S5 左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット) 空調服 82727496

 

6190B22C04S5 左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット) 空調服 82727496 6190B22C04S5 左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット) 空調服 82727496

左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82727496 品番6190B22C04S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などで汚れ作業をされる方向けの、不織布製使い切りタイプの空調服です。

セット内容ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1) ブルー(ファン色:ブラック) サイズ3L 用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などの汚れ作業に 使用温度範囲(℃)0〜50(バッテリー) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー) 胸囲(cm)133 混率(%)デュポンタイベック(ポリエチレン100) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)67.5 着丈(cm)69 連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒) 充電時間約8時間以内(バッテリー) 裾廻り(cm)80、(最大)133 バッテリー容量(mAh)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする