6190G22C01S4 左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット) 空調服 82727715

左ポケット付使い切り空調服(リチウムイオン大容量バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82727715 品番6190G22C01S4
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などで汚れ作業をされる方向けの、不織布製使い切りタイプの空調服です。

セット内容ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1) ベージュ(ファン色:グレー) サイズ2L 用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業・建設現場などの汚れ作業に 使用温度範囲(℃)0〜50(バッテリー) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー) 胸囲(cm)128 混率(%)デュポンタイベック(ポリエチレン100) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)65 着丈(cm)67 連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒) 充電時間約8時間以内(バッテリー) 裾廻り(cm)75、(最大)128 バッテリー容量(mAh)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする