TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の エレクトリック関連
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用ドライブレコーダー
電源ケーブル(AIO-5Play用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82728916
品番
SRS-P12
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
TANAX(タナックス)
電源ケーブル(AIO-5Play用)SRS-P12
対応製品
AIO-5Play用
タイプ
電源ケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×45×35
本体質量(g)
54
ケーブル長(mm)
2250