※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAN2200BR 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 82731854 FAN2200BR 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 82731854

空調服(R) ワンタッチファン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード82731854 品番FAN2200BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。

セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個 ブラック×レッド 用途空調服オプションパーツ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-24
用途:
草刈り作業
その他業種

暑い時期はこれがないと仕事になりません。
風が首筋を流れて心地よい状態で作業が出来ます。
熱中症防止に最適です。

対象商品:
82731854
2023-07-10
用途:
高温期
製造業

前の純正ファンの爪が折れたので購入しました。
リング全体に力が分散される感じで耐久性が増した感があり、カラーもグレードアップな感じでとてもイイです。

1人が参考にしています
2018-06-30
用途:
建築現場作業

空調服セット標準付属のファンが汚れてきた&モーター音がうるさくなってきたために交換ついでに汚れの目立たないカラーを探していました。見た目ですがブラックのメッシュの奥に赤いファンが見えるのがなかなか良い。使い勝手としてはファン側プラグの差込口周りの形状が変更されておりL型プラグを左右どちらに向けた状態でも取り付ける事が可能になっており、コネクター近くの配線を引っ掛けてファン周りに這わせるためのくぼみも設けられており、空調服の内側でたるんでいた配線を綺麗に這わせる事ができるようになっていました。風量に関しては特に変化は感じませんが上記変更点はこれからの暑い時期毎日の作業に使うこともありストレス軽減されて良いと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする