ボーダーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード82733203 品番K-04
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

お部屋にアクセントがつけられるシート。
貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。
裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。

幅(cm)10 長さ(m)5 材質シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙 用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に 仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※製品の特性上、多少収縮することがあります。
※何度も貼り直しをすると、粘着力が低下してはがれやすくなります。
※接着しにくい場合は、木工用ボンドで補強して貼ってください。
※シートを強く引っ張るとシートが伸びてきれいに仕上がらないことがあります。
※シート表面が汚れた時は、中性洗剤をしみこませた布で拭いてください。シンナー、ベンジンなどは使わないでください。
※貼りつけ作業中、および貼りつけ後は原材料のにおいがする場合がありますので、よく換気を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする