UV3倍麻アイロン障子紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)69 無地 注文コード82733377 品番6131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・柄8種類から選べます 他の種類を見る

麻が入った上質な風合いの障子紙。
麻が入った上質な風合いの障子紙です。
障子紙のJIS規格下限値に比べて、約3倍の強さです。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。

幅(cm)69 長さ(m)3.6 無地 材質パルプ50%、麻50%、レーヨン12%、ポリエステル12%、ビニロンバインダー6%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付 用途障子貼り用
注意
※本品は巻いている外側が接着面(ザラザラ面)になっています。
※柄物は柄のある面が部屋の外側になるように巻いています。ただし、雲竜は柄のある面が部屋の内側になるように巻いてあります。
※アイロンによってはアイロン底部に障子紙の繊維が付着する場合があります。あらかじめ障子紙の不要部分で繊維の付着がないことをお確かめの上、ご使用ください。万一、付着した場合は、アイロンが温かい状態でタオルなどでふき取った後、熱が伝わる薄手の当て布をしてご使用ください。
※アルミ製やプラスチック製の障子枠には接着しません。
※アイロンは中温(ドライ)にセットして貼りますが、接着が不充分な場合は、高温にセットして貼ってください。
※同じところにアイロンをあてすぎないでください。
※うまく接着しないときは、一度桟をさましてから接着してください。
※仕上がりにシワやタルミができた場合は、障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※市販の”はがし剤”で古い障子紙をはがしたときは、念入りに水ぶきしてください。桟に”はがし剤”が残っていると、接着不良をおこすことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする