曜日別特売
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458

500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458
500-HDMI001-5N HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト 82733458

HDMIケーブル ハイスピード500-HDMI001-5N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82733458
品番
500-HDMI001-5N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応

各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。

仕様
認証有無:あり(HDI)
材質
PVC
種類
HDI
規格
(HDMI)ハイスピード
ケーブル長(m)
5コネクタカバーの長さも含む
コネクタ形状
HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
方向
なし(HDMI)
対応機種
HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)
約7.6
UL規格
線材:UL20276
対応解像度
4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz
帯域幅(Gbps)
10.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする