のり貼超強PC障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82733526 品番 6893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
美しい和紙の風合いがあります。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
障子用のりで貼れます。

幅(cm)94 長さ(m)1.8 材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合 用途障子貼り用
注意
※本品は使用説明どおりに貼りますと、紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)が部屋の内側になるように巻いています。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子紙にプラスチックを貼り合わせた構成のため、巻きグセがつきやすい性質があります。のりが乾きはじめて障子紙が接着するまで、仮止めのセロハンテープをしっかりと止め、重しを置くなどして紙が巻き戻らないように注意してください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合は障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする