曜日別特売
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826

500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826
500-MOS2LCLC-30 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82733826

光ファイバケーブル メガネ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)30
内容量1本注文コード82733826品番500-MOS2LCLC-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル
10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能
低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用
通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合

適合規格
1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10BASE-LR、10BASE-ER、10BASE-ZR・バッファ芯径:900ミクロン・タイプ、屋内用
ケーブル長(m)
30
適合波長(nm)
1310・1550
コネクタ
コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
動作温度範囲(℃)
-10℃~60℃
仕様
外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時
種別
ファイバ:シングルモード
材質
LSZH
形状
めがね
規格
光ファイバTIA:OS2
外径(Φmm)
標準:20×40
コネクタ形状
LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)
分類
光ファイバ:汎用シングルモード(S)
芯数
2芯
使用環境
屋内用
難燃性
IEC 60332-1
許容曲げ半径(mm)
敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上
保管温度範囲(℃)
-20℃~70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
光ファイバ:S9
クラッド径(μm)
光ファイバ:125
ケーブル色
イエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする