曜日別特売
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061

500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061
500-MOM3LCSC-05 光ファイバケーブル メガネ型 サンワダイレクト 82734061

光ファイバケーブル メガネ型500-MOM3LCSC-05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード82734061品番500-MOM3LCSC-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全
柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易
分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能
ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用
中規模ネットワークの高速配線構築最適

ケーブル長(m)
5
適合波長(nm)
1310・1550
分類
光ファイバ:グレートインデックス(I)
仕様
外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時
種別
ファイバ:マルチモード
材質
LSZH
形状
めがね
規格
光ファイバTIA:O3
外径(Φmm)
標準:20×40
コネクタ形状
LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)
芯数
2芯
使用環境
屋内用
難燃性
IEC 60332-1
コネクタ
コネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上
許容曲げ半径(mm)
敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上
保管温度範囲(℃)
-20℃~70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
(ケーブル)850、1300・伝送損失:3.5dB/k以下、1.5dB/k以下・全モード励振帯域:1500Hz・k以上、500Hz・k以上・限定モード励振帯域:2000Hz・k
コア径(μm)
光ファイバ:50
動作温度範囲(℃)
-10℃~60℃
クラッド径(μm)
光ファイバ:125
ケーブル色
アクア(水色)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする