AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167

AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167
AD-USB38CCFL 変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W サンワサプライ 82734167

変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734167
品番
AD-USB38CCFL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

接続したUSB Type-Cケーブルを上向きまたは下向きのどちらにも取り回せる構造で出っ張りを抑えられ、設置スペースが限られる場所やスタンド使用時でもすっきり快適に使えます。
L字型デザインによりケーブルの出っ張りを抑えて省スペースで使え、電子黒板の前面Type-Cポートにかかる負荷を軽減して故障予防に役立ちます。
フラットな形状のアダプタなので本体に取り付けたまま使用でき、ケーブルの抜き差し回数を減らしてType-Cポートの摩耗や接触不良を防ぎます。
最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。
最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートPCや高出力デバイスへの急速充電が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。
8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。
耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。

コネクタ形状
L型垂直,USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス
対応機種
USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。
対応
DP Altモード対応:8K
最大消費電力(W)
48V 5A 240W
難燃性
PCB基盤難燃性:VW-1
保存温度範囲(℃)
-10~40
保存湿度範囲
40%RH~60%rh
コネクタ
出力先,出力元:USB Type-C
動作湿度(%RH)
30~93
動作温度範囲(℃)
0~40
アダプタタイプ
USBType-C,アダプタ型
USB規格
USB40Gbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする