曜日別特売
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395

AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395
AD-USB37CAFBK 変換アダプタ USB2.0-USB TypeC サンワサプライ 82734395

変換アダプタ USB2.0-USB TypeCAD-USB37CAFBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82734395
品番
AD-USB37CAFBK
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。
QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。
540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。
アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

仕様
充電18W(5V/3.6A)
コネクタ形状
USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス,回転
対応機種
USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
対応
DP Altモード対応:非対応
保存温度範囲(℃)
-20~60
コネクタ
出力先:USB Type-A,出力元:USB Type-C
動作温度範囲(℃)
0~60
アダプタタイプ
USBType-C,アダプタ型
USB規格
USB2.0480Mbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする