補修テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード82734506 品番CB-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

水に浸して巻くだけ!
力の掛かる箇所の補修・補強に!
水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。
-20℃〜150℃で使用可能。
研磨すれば塗料の上塗りが可能。
耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。
力の掛かる箇所の補修に最適。

ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.27 基材グラスファイバー、ポリウレタン樹脂 用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 幅(mm)50 長さ(cm)127 硬化時間(分)20 主な用途補修用 特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※150℃を超えるところ、電気絶縁用、人体、輸送機器や極めて強い力が加わるところには使用しないでください。
※必ず付属の手袋を着用してから作業を行ってください。
※肌や目に付着した場合はすぐに洗い流し医師の診察を受けてください。
※本製品は黒顔料を練りこんでいます。また、粘着力も非常に強いため、衣類等に付着した場合、取りきることができない可能性があります。
※開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3〜5分程度で作業を終えてください。
※硬化時間は気温によって変化します。
※内パッケージを開封した場合は保存できませんので使い切ってください。
※子供の手の届かないところで保管してください。

商品説明動画

補修テープ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
プラスチックの割れ3cm部の補修
東京ガスケミカル株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

硬化時間は説明書通りで20分でカチカチになりました。
ビデオで施工方法見ていたので施工も問題なくできました。
出来栄え大変満足しています。再度、購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする