水性高耐久鉄部用

(6件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 82734576 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

サビの上からそのまま塗れる!
水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。
特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。
塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。
架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。

用途
屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品
ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く)
木製品
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 ブラウン 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 容量(mL)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×70 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 塗り面積(m2)0.7〜1.3(タタミ0.4〜0.8枚分) 乾燥時間(時間)夏期:1〜2、冬期:2〜4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※食器などの直接食品が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなどの耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません。
※表示の用途以外に使用しないでください。
※体調の悪い時、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないでください。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して取り扱ってください。
※皮膚に付着したまま放置すると、炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用してください。
※塗装中・乾燥中ともよく換気し、その後も塗料の臭いが無くなるまでは、ときどき換気してください。
※塗料がついても支障がない服装で作業してください。
※塗装後、塗膜が乾燥する前に降雨や結露があると、塗装後にサビが発生します。塗装後の天気や気温を事前に確認してから塗装してください。
※ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
※また塗装中、乾燥中ともに5℃以下になるときは塗らないでください。
※結露する時期には午後3時までに塗り終えてください。
※うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、サビが発生することがあります。ムラのないように塗装してください。
※沿岸地域や工場地帯などの過酷な環境ではサビが発生する可能性があります。それらの地域ではサビドメ塗料を下塗りするか、油性の鉄部用塗料を使用してください。
※塗り面積・乾燥時間・着色力・色相などは、素材・塗布量・下地・塗り方・気象条件などにより多少異なります。
※容器は塗料を使い切ってから捨ててください。やむを得ず塗料を捨てる時は、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化材で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから捨ててください。
※容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取り扱いにご注意ください。
※掲載製品は、予告なく製品の仕様・デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。
※幼児の手の届かない所に保管し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。
※直射日光や火気のある場所、-5℃以下になる所、自動車内などの高温になる所には置かないでください。
※残った塗料はしっかりとフタをして保管し、できるだけ早く使い切ってください。

商品説明動画

水性高耐久鉄部用
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
物置の屋根に
門田ビル 様

古い鋼板製の物置の屋根の以前塗っていた塗装がパリパリ浮いて剥げてきてサビも出てたので、高圧洗浄してある程度古い塗装を剥いだあと塗ってみました、操作性はよくて水性で不快なニオイもなく、使った道具も乾く前なら洗えば綺麗になるので便利でした、あとは表示とおりに高耐久であること願います。

2025-11-21
用途:
鉄骨の柱に塗装
製造業

水性なのでとても扱いやすく、匂いもなく作業が終わった後も始末がし易いので助かりました

2025-07-15
用途:
塗装作業時

今まで、油性を使ってしましたが、水性なので、あとかたずけが楽です。

対象商品:
82734698
2025-03-11
用途:
アルミフェンス塗装用
その他業種

アルミフェンスの汚れが気になりだしたので、アルミに塗装ができる塗料をと思い購入しました。使用感は水性なので素人でも塗りやすく塗り上がりは見違えるほど綺麗になりました。

2025-04-26
用途:
塗装用に購入
その他業種

水性で2回塗りしないと美しく仕上がらない。塗りあがった後、水道水で刷毛が洗える。

1人が参考にしています
対象商品:
82734759
2024-02-21
用途:
錆びたトタン波板の塗装
教育・研究機関

ちょっと粘度があります。刷毛に残った分はうすめ液でよく落ちます。かなり薄い、白に近いグレーです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする