水性高耐久鉄部推奨ハケ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82735084 品番 KTW-30
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

水性塗料専用。
厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。
他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。
塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!
塗料の含みが良いのでとても使いやすい!
アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。
塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。
本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。
毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。

寸法(mm)30 形状筋違 毛丈(mm)30 材質(毛)化繊 主な用途水性用 用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82735093
2023-11-07
用途:
塗装時
不動産業

塗料の含み具合と、毛先の硬さがちょうどよい感じで、ムラになりにくい感じです

対象商品:
82735084
2022-10-03
用途:
ベランダ鉄部の再塗装
その他業種

ワイヤー部にサビ転換塗料(サビキラープロ)を塗るために使用。
安い刷毛よりも毛抜けがなく、しっかり綺麗に塗れました。
しかし塗装の大半がローラーやCチャンネル刷毛、ミニコテパケで済んだため、またタッチアップもスポンジ刷毛が活躍したため、今後の作業であまり刷毛の出番がないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする