アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの ホビー・工作用刷毛
水性木部用推奨ハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82735163
品番
GBW-50
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
アサヒペンおすすめの推奨ハケ。
塗料の性質に適した毛組み。
厳選した化学繊維と山羊毛を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現。
他の水性木部用塗料にも快適にご使用いただけます。
寸法(mm)
50
形状
平
毛丈(mm)
40
材質(毛)
化繊/山羊毛
主な用途
水性用
適合塗料
水性
用途
水性強着色ウッドステイン/水性ウッドリフォームペイント推奨刷毛
注意
※新しいハケは、使用前によくしごいて抜け毛を処理しておきます。
※使用後、ハケの塗料をヘラなどでしごき取ってから、水で洗います。その後、中性洗剤で洗えば更にきれいになります。