曜日別特売
CB-004 ノンスリップテープ アサヒペン 82735206

CB-004 ノンスリップテープ アサヒペン 82735206
CB-004 ノンスリップテープ アサヒペン 82735206

ノンスリップテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
幅(cm)2.5
内容量1本注文コード82735206品番CB-004
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

スリップによる転倒事故の抑制に!
離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。

用途
鋼板やコンクリート製の床や階段に。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤砥粒鉱物粒子使用場所屋内用長さ(m)3幅(cm)2.5主な用途滑り止め用
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※本品の表面や端で皮膚を傷つけるおそれがありますので手袋を使用して下さい。
※本品をカットする場合、はさみ等を使用して下さい。
※貼る面に汚れ・ホコリ・油分・水分があると、充分な接着力が得られないことがあります。
※下地によってははがれやすい場合があります。試し貼りをして下さい。
※貼る面に凹凸がある場合は、凹凸に沿ってしっかり押し付けて下さい。
※気温が10℃以下では接着しにくくなりますので、貼付しないで下さい。
※貼付後、下地としっかり貼りついていることを確認して下さい。
※貼り直しは接着力が低下します。避けて下さい。
※貼付後、水・油などの液体やゴミ・ホコリがたまらないようにして下さい。
※貼付後、すべり止め効果があるか定期的に確認して下さい。すべり止め効果がない場合は、速やかに貼り替えて下さい。
※水のたまる所、車等重量物の通る所ははがれることがあります。
※貼付後、本品の一部でもはがれている場合はご使用を止めて下さい。
※本品は転倒等の事故を予防しますが、完全に防ぐものではありません。
※本品の上を素足で歩行するとケガをするおそれがあります。使用しないで下さい。
※素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。
※製品は、予告なく製品の仕様・デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。

商品説明動画

ノンスリップテープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82735215
2024-06-25
用途: 清掃作業
サービス業

脚立の使用時に降りるとき滑ることがよくあり滑り防止のために購入今の所はがれずに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする