アサヒペン
アサヒペンの 下地材/プライマー/シーラー
外壁・タイル用洗浄スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
82735294
品番
S031
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを強力洗浄
サイディングなどの外壁についたホコリ、水アカ、スス、排気ガスの汚れを洗浄
主な用途
サイディング・タイルなど外カベ
使用場所
屋外
使用面積(m
2
)
22×33(タタミ13.5〜20枚分)[1m
2
あたり20〜30回スプレー(15〜25g相当)]
液性
弱アルカリ性
用途
サイディング・タイルなど外カベの汚れ落としに。
主成分
界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤
危険物の類別
非危険物
注意
※表示の用途以外に使用しない。
※皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
※換気をよくして使う。
※風が強い日は屋外で使用しない。
※使用するときは保護具(ゴム手袋・保護眼鏡)を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。
※目線より高いところや人に向けてスプレーしない。
※必ず目立たないところで試してから使用する。外国製のタイルや塗装面は変色することがあるので注意する。
※芝生や植木などの植物にかからないように注意する。
商品説明動画
外壁・タイル用洗浄スプレー
参考になった