ウェーブ化繊ハケ WAVY多用途

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82735355 品番 WCO-30
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

塗りやすくきれいに仕上がる。
多用途用。
本職とじ式。
極細毛先。
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。
塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。
高品質で水性・油性 全塗料対応。

刷毛幅(mm)30 形状筋違 毛丈(mm)40 材質(毛)化繊 主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料 適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン 用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする