インクジェット写真用保護スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード82735416 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790

インクジェット写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。
退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!
写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。
ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。

透明(クリア) 特性防水 用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 油性 or 水性油性 危険物の性状水溶性
注意
※チェキ(インスタントカメラ)はインクジェット写真用保護スプレーに対応していません。
※塗装後の写真をデスクマット(塩ビ)などにはさんでいると付着してしまうことがあるので使用しないで下さい。
※銀塩プリント・ポスター・サインが書いている写真にはご使用できません。

商品説明動画

インクジェット写真用保護スプレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82735416 - 82735425 - インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン インクジェット写真用保護スプレー アサヒペン 1本(300mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする