- 水性ウッドステインEX アサヒペン 82735486 - 水性ウッドステインEX アサヒペン 82735486

水性ウッドステインEX

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 82735486 品番 -
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!
防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!
撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
安全性に配慮した薬剤を使用しています。

主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 ウォルナット 使用場所屋内外 特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水 用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性

商品説明動画

水性ウッドステインEX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82735547
2024-06-17
用途:
ウッドフェンスDIYに
運輸・通信業

自宅のウッドフェンス制作に使用しました。耐候性も比較的良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする