SW自由箒A

(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82736396 品番 BR759-032U-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。

全長(mm)約1300 幅(mm)約330 サイズ32 質量(g)約470 毛丈(mm)約40 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛:10% 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82736405
2023-10-02
用途:
切粉の掃除

横に広いため、ホーキのように何度も往復しなくて済むので楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする