CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
SW自由箒A
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736405
品番
BR759-045U-MB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。
全長(mm)
約1400
幅(mm)
約460
サイズ
45
質量(g)
約570
毛丈(mm)
約45
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛:10%
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550