SWフリーハンドルEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)約1380 注文コード82736439 品番MO762-00SX-MB
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換シリーズに対応するので、様々な清掃を効率的に行えます。
〇対応ヘッド〇
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8
ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー

全長(mm)約1380 サイズS 幅(mm)約90 質量(g)約435 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:PP 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする