淀川建材工業
打込型 ステンタラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(Φmm)
19
16
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×300
300×160
300×250
350×250
400×250
300×300
350×300
400×300
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736913
品番
YST-11
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
マンションの屋上昇降用として
表面処理
ピーリング200#研磨程度
単重
2.12kg
寸法(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×300