打込型ステンタラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82736938 品番 YST-24
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
表面処理ピーリング200#研磨程度 単重2.43kg 寸法(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350 用途マンションの屋上昇降用として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする