YSL-18 アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業 82737437

YSL-18 アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業 82737437
YSL-18 アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業 82737437

アングル付ステンタラップ 養生タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード82737437品番YSL-18
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ヘアライン仕上単重9.7kg寸法(Φmm)16寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350段数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする