淀川建材工業
淀川建材工業の 内装商品
淀川建材工業の 吊り金具
淀川建材工業の 自在丸環
吊環(アングル付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82737516
品番
YSF-06
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
音鳴り軽減ブッシング標準装備
表面処理
400#研磨
単重
2.13kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×60×320
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング