淀川建材工業
淀川建材工業の 内装商品
淀川建材工業の 吊り金具
淀川建材工業の 自在丸環
吊環(丸環丸足)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82737543
品番
YSF-14
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
表面処理
400#研磨
単重
1.84kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
寸法(Φmm×Lmm)
19×350
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング