淀川建材工業
淀川建材工業の 内装商品
淀川建材工業の 吊り金具
淀川建材工業の 自在丸環
建設省型吊環(直)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82737629
品番
YSF-21
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
音鳴り軽減ブッシング標準装備
表面処理
400#研磨
単重
2.82kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
80×120
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×65×455
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング