淀川建材工業
淀川建材工業の 内装商品
淀川建材工業の 吊り金具
淀川建材工業の 自在丸環
後付型吊環 穴ピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82737674
品番
YSF-38
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
音鳴り軽減ブッシング標準装備
表面処理
400#研磨
単重
1.8kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×60×140
高さ(mm)
130
用途
外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング