近江屋ロープ
近江屋ロープの ロープ、ヒモ
近江屋ロープの PEロープ
ポリエチレンロープ グリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738076
品番
8mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
緑
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適