近江屋ロープ
近江屋ロープの ロープ、ヒモ
近江屋ロープの PEロープ
ポリエチレンロープ グリーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738103
品番
12mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
緑
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません