ポリエチレンロープ カッチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82738356 品番 4mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。

太さ(Φmm)4 長さ(m)200 材質ポリエチレン 用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82738374
2024-02-20
用途:
レットの紐に使用
運輸・通信業

サンドレットの紐に使用しました滑りも良くだまにならずに飛んでいくので使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする