近江屋ロープ
近江屋ロープの ロープ、ヒモ
近江屋ロープの PEロープ
ポリエチレンロープ 赤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738715
品番
6mm×200m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
赤
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適