サン・コーポレーション
クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )65mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82739995
品番
246365
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
深さ(mm)
50
柄
ポリスチレン
外径(mm)
73
素材
18-8ステンレス
内径(mm)
65