NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747

NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747
NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747
NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747
NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747
NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747
NX-HMP01 充電式マルチポリッシャー ネクストゲーション 82740747

充電式マルチポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82740747
品番
NX-HMP01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コードレスの充電式だから、浴室・キッチン・ベランダから洗車まで電源の無い場所でも手軽に使用できるマルチポリッシャー。6種のアタッチメントと延長バーが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。軽量なので女性でも手軽にご使用いただけます。

質量(g)
本体:306、延長ポール:249
電源
AC100V50/60Hz
寸法(cm)
本体:24×10×7.5、延長ポール装着最大:126×10×7.5
連続使用時間(分)
約35
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
回転速度(min-1[r.p.m])
280/380
コード長さ(cm)
約79
充電時間(時間)
3.5
バッテリー容量(mAh)
1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする