手押しスイーパー”ロールスイーパー”
軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
軽量・コンパクトな設計です。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。
縦置き保管できます。
- 用途
- 公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。
- トラスコ品番
- 709-7501
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂
- 幅(mm)
- 1050
- 高さ(mm)
- 1075
- 奥行(mm)
- 800
- 清掃能力(m2/h)
- 2690
- 清掃幅(cm)
- 77
- ダストボックス容量(L)
- 40
- 内容量
- 1台
清掃用品 の新着商品
カテゴリ


















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)