搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。
- 用途
- 工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。
- トラスコ品番
- 724-7020
- 幅(mm)
- 1055、清掃:1350
- 高さ(mm)
- 1260
- 奥行(mm)
- 1620
- 電源
- リチウムイオンバッテリー
- 方式
- 走行:搭乗式
- 清掃能力(m2/h)
- 8100
- ダストボックス容量(L)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ




















![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)
