宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82743143 品番 KS-TL01R-05AN-SK
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。

投函タイプ前入れ前出し シルバー×ブラック(扉×本体) 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)15.8 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01〜10)各1枚 用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 仕様捺印付
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※ボックスユニット単体では床面への固定はできません。必ず幅木をご使用ください。
※防水構造(IPX4)を採用しておりますが完全防水ではございませんので暴風雨や諸条件によってはボックス内が濡れる場合があります。
※「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする