NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82743353
品番
KS-TL01FH100-SV
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×360×300
材質
スチール(SGCC)粉体塗装
質量(kg)
2
付属品
トラス小ネジ(SUS)M4×84本
用途
集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など
仕様
幅木部材
注意
※幅木には宅配ボックスと連結するためのネジを付属しております(トラス小ネジ(SUS)M4×84本)。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません