※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TL01FH250-SV 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ) 82743378 KS-TL01FH250-SV 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ) 82743378

宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82743378 品番 KS-TL01FH250-SV
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。

投函タイプ前入れ前出し シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300 材質スチール(SGCC)粉体塗装 質量(kg)5 付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本 用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 仕様幅木部材
注意
※幅木には宅配ボックスと連結するためのネジを付属しております(トラス小ネジ(SUS)M4×84本)。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする