※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-KH-3 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744209 Y-KH-3 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744209 Y-KH-3 カゴ台車保冷UVカバー ウツヰ 82744209

カゴ台車保冷UVカバー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82744209 品番Y-KH-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。
低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。
このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。
表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。
カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。
蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。

呼び寸法3号 適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×1450 用途カゴ台車用保冷カバー 仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー 厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
注意
※製品画像は代表画像となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする