曜日別特売
ZFSC01 セカンドコンソール ルナインターナショナル 82746277

ZFSC01 セカンドコンソール ルナインターナショナル 82746277
ZFSC01 セカンドコンソール ルナインターナショナル 82746277
ZFSC01 セカンドコンソール ルナインターナショナル 82746277

セカンドコンソール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82746277
品番
ZFSC01
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センターコンソール後方へ設置することで、後席からも手が届きやすい収納スペースを確保。
小物類をすっきり整理でき、快適な車内空間づくりに貢献します。
デリカD:5のインテリアとの一体感を重視した専用設計により、後付け感のない自然なフィット感を実現。
国内工場の熟練職人が一つひとつ丁寧に製作し、ハンドクラフトならではの高い品質と美しい仕上がりを追求しました。

型式
CV#W(前期/後期)
ピアノブラック
内容
本体×1
適合車種
デリカD:5
年式
【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む
注意
※限定車・特別仕様車など一部の車種やグレードにつきましては、製品が適合しない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする