セカンドコンソール
センターコンソール後方へ設置することで、後席からも手が届きやすい収納スペースを確保。
小物類をすっきり整理でき、快適な車内空間づくりに貢献します。
デリカD:5のインテリアとの一体感を重視した専用設計により、後付け感のない自然なフィット感を実現。
国内工場の熟練職人が一つひとつ丁寧に製作し、ハンドクラフトならではの高い品質と美しい仕上がりを追求しました。
- 型式
- CV#W(前期/後期)
- 色
- ピアノブラック
- 内容
- 本体×1
- 適合車種
- デリカD:5
- 年式
- 【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む
- 内容量
- 1個
注意
※限定車・特別仕様車など一部の車種やグレードにつきましては、製品が適合しない場合があります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
カー用品 の新着商品
カテゴリ




























