カージョイントフック F7406
車両のレインモール(雨どい)にタープをシンプルにしっかり取付けられる、機能的なタープ用カージョイントフック。カーサイドでキャンプを楽しみたい人へスムーズなオーニング設置をサポート。
- 寸法(mm)
- 本体約45×35×42/カラビナ65×35
- 質量(g)
- 1個 / 110
- 寸法
- 本体約45mm×35mm×42mm/カラビナ65mm×35mm
- 内容量
- 1個
注意
※本体を取付ける前に、ラバーコートが剥がれていないかを確認してください。※コイン等を利用して、しっかりボルトを締め車体に固定してください。
※強風時には使用をお控えください。
※本品を取付けた際には、ドアとの干渉が無いかを慎重に確認してくだい。
※干渉して車両が傷ついた場合、車両の保障はいたしかねます。
※カージョイントフックを取付けたままでの走行は避けてください。
※タープ等は車に対して直角に張ってください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご利用ください。
※本体とカラビナの接合部は構造上傷が付いてしまう場合がございます。
※カラビナの表面はアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たらないようご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





