ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286

ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286
ZFCB01 センターコンソール ルナインターナショナル 82746286

センターコンソール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82746286
品番
ZFCB01
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シガーソケットやETCの使用を妨げることなく、純正の物入れやセンターコンソールボックスもそのまま使用できるよう、細部までこだわって設計しました。
「使いやすさ」と「見た目の美しさ」を両立するため、国内工場の熟練職人が一つ一つ丁寧に製作。
ハンドクラフトならではの丁寧な仕上がりと、安心してお使いいただける品質を追求した、こだわりの日本製です。

用途
【主な仕様】
・スクエアドリンクホルダー × 2
500mlペットボトルやジュースパックに対応
・携帯電話ホルダー&タバコホルダー 大 × 2
幅90mmまでのスマートフォンに対応
・大型トレイ × 1
小物置きやスマートフォン、財布などの一時置きに便利
・大型物入れ付き
ティッシュやリモコン、お菓子なども収納できる、大容量の物入れを備えています。
トレイ付きの蓋により、収納力と使い勝手をさらに高めました。
純正BOXを活かしながら、収納力と利便性を向上。
デリカD:5専用設計だからこそ実現できる、フィット感と使いやすさをぜひご体感ください。
型式
CV#W(前期/後期)
レザーブラック
内容
センターコンソール(両面テープ付き)×1
適合車種
デリカD:5
年式
【前期】2007/01~2018/12(平成19年01月~平成30年12月)【後期】2019/02(平成31年02月)~ ※2026/01(令和8年01月)~新型含む

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする