K-200 エポキシパテK-200 高圧ガス工業 82746390

K-200 エポキシパテK-200 高圧ガス工業 82746390
K-200 エポキシパテK-200 高圧ガス工業 82746390
K-200 エポキシパテK-200 高圧ガス工業 82746390
K-200 エポキシパテK-200 高圧ガス工業 82746390

エポキシパテK-200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(10セット)
注文コード
82746390
品番
K-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
トラスコ品番
715-4878
色
グレー
可使時間(分)
20
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
約2時間

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする