曜日別特売
T351610H【ワケあり】 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 82746749

T351610H【ワケあり】 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 82746749
T351610H【ワケあり】 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 82746749
T351610H【ワケあり】 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱 82746749

【非接地】 T-35型シース熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は補償導線・外径・シース長など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
補償導線
耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq
外径(Φmm)
1.6
シース長(mm)
1000
注文コード
82746749
品番
T351610H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)アウトレット
¥8,198¥6,598
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用温度範囲(℃)
~650
外径(Φmm)
1.6
補償導線
耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq
スリーブ寸法(Φmm×mm)
6.4×36
シース長(mm)
1000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JISクラス2(K)
曲げR
(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類
K
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70756875
2022-02-22
用途: 炉の温度測定
製造業

750mm等のサイズ選択ができればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする